
Wurth
Graxa Branca Sache 80g
Cód: 0893880103 · EAN: 4099618075452 · Un: UN
SACHE GRAXA BRANCA 80G
Em estoque
R$ 11,59
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Graxa lubrificante a base de sabão de lítio, óleos básicos minerais e aditivos, desenvolvida oferecer ótimo desempenho na lubrificação automotiva e industrial, mesmo sob atrito ou cisalhamento.Características:- Estável à extremas pressões, cargas de choque e ambientes úmidos;- Boa aderência;- Formulada com aditivos que garantem proteção contra corrosão, mantendo as propriedades lubrificantes por mais tempo;- Resistência ao envelhecimento;- Tampa com bico aplicador, evita desperdício, permite dosar a quantidade ideal na aplicação e evita à contaminação com sujidades.Aplicações:- Rolamentos;- Correntes de moto;- Buchas em geral;- Pinos com embuchamento;- Roldanas;- Cabos de aço;- Máquinas de Vidro;- Engrenagens de pequeno porte;- Dobradiças;- Portas e corrediças;- Roscas;- Acoplamentos ;- Mancais planosModo de Usar:- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;- Aplique o produto no local de lubrificação;- Pode ser aplicada diretamente pela bisnaga, ou com auxílio de pincel, espátula ou até mesmo uma escova plástica.Principais Vantagens:- Multiplas aplicações;- Possui ótima resistência a lavagem por água e altas temperaturas ;- Proteção contra a corrosão;- Permite dosar a quantidade a ser aplicada.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893880103.pdf#detalhes | Família: 12.01.0210 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/23-01-2024/12.01.0212/12.01.0212.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618075452 | Busca: 7891799273750
| Código interno | 0893880103 |
| SKU | 0893880103 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,091 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Branco |
| Embalagem | Sache 80g |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel |
| Aspecto | Pastoso |
| Ponto de Gota | 98°C |
Aspecto: Pastoso | Composições: Unitário | Cor: Branco | Embalagem: Sache 80g | Odor: Característico | Ponto de Gota: 98°C | Solubilidade: Insolúvel
Este produto ainda não possui avaliações.



