
Wurth
Graxa Grafitada Multiúso 80g
Cód: 0893880101 · EAN: 4099618075445 · Un: UN
SACHE GRAXA GRAFITADA 80G
Em estoque
R$ 8,09
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Graxa mineral de múltiplas aplicações para lubrificações duradouras em vários tipos de mecanismo.Características:- Estável à extremas pressões, cargas de choque e ambientes úmidos;- Boa aderência;- Proteção contra corrosão;- Resistência ao envelhecimento;- Resistência à temperatura de -30ºC à 135ºC (com pico de 150ºC);- Tampa com bico aplicador, evita desperdício, permite dosar a quantidade ideal na aplicação e evita à contaminação com sujidades.Aplicações:- Rolamentos;- Correntes de moto;- Buchas em geral;- Pinos com embuchamento;- Roldanas;- Cabos de aço;- Máquinas de Vidro;- Engrenagens de pequeno porte;- Dobradiças;- Portas e corrediças;- Roscas.Modo de usar:- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;- Aplique o produto no local de lubrificação.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893880101.pdf#detalhes | Família: 12.01.0210 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-01-2024/12.01.0200/12.01.0200.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618075445
| Código interno | 0893880101 |
| SKU | 0893880101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,090 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Cinza |
| Embalagem | Sache 80g |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Aspecto | Semi-sólido |
| Ponto de Gota | 98°C |
| Viscosidade do Óleo Básico | 40 a 60 cSt (a 40°C) |
Aspecto: Semi-sólido | Composições: Unitário | Cor: Cinza | Embalagem: Sache 80g | Odor: Característico | Ponto de Gota: 98°C | Solubilidade: Insolúvel em água | Viscosidade do Óleo Básico: 40 a 60 cSt (a 40°C)
Este produto ainda não possui avaliações.




