Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
SAPATO SEG EM COURO PRETO 36
Wurth

SAPATO SEG EM COURO PRETO 36

Cód: 5357282036 · EAN: 7891799504366 · Un: UN

SAPATO SEG EM COURO PRETO 36

Em estoque
R$ 148,10
em até 5x de R$ 29,62 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Calçado ocupacional indicado no uso contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.

Características:

- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015;
- Tipo sapato;
- Fabricado em couro bovino na cor preta - (vaqueta);
- Fechamento lateral por elásticos recobertos em couro;
- Solado em Poliuretano (PU) bidensidade resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo lauril sulfato de sódio (detergente) e resistente ao óleo combustível;
- Biqueira de PVC para moldagem do bico do calçado;
- Palmilha de montagem em TNT não removível;
- Contraforte (calcanheira) reforçado;
- Absorção de impacto na área do salto (calcanhar).

Aplicações ;
- Segurança ocupacional - Uso em locais sem risco de queda de objetos sobre os pés ou com riscos de natureza leve.

Restrições de Uso:

- Não utilizar em ambientes com riscos de choques elétricos;
- Calçados sem biqueira de proteção não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés;
- Não utilizar em contato direto com água ou liquídos. A durabilidade diminuirá.

Principais Vantagens:

- Couro resistente ao rasgamento - Vaqueta;
- Solado PU bidensidade, antiderrapante e antiaderente;
- Estável e confortável ao caminhar.
Família: 13.12.0436
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799504366

Código interno5357282036
SKU5357282036
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,532 kg
Altura8,0 cm
Largura15,0 cm
Comprimento25,0 cm
Tamanho36
TAMANHO: 36 | Composição: 1 Par | Tamanho: 36 | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

TERMINAL BAT PONT CABO 10 A 50 mm
Wurth
TERMINAL BAT PONT CABO 10 A 50 mm
Cód: 0510100104
R$254,80
📦 Embalagem c/ 10 un
10x de R$ 25,48 sem juros
Em estoque
TERMINAL BAT NEG PF-PO CABO 10 A 50MM
Wurth
TERMINAL BAT NEG PF-PO CABO 10 A 50MM
Cód: 0510100105
R$254,80
📦 Embalagem c/ 10 un
10x de R$ 25,48 sem juros
Em estoque
Protetor Solar FPS 30 120ml
Wurth
Protetor Solar FPS 30 120ml
Cód: 0890400253
R$45,03
Indisponível
Luva de Poliéster PU 10
Wurth
Luva de Poliéster PU 10
Cód: 0899402424
R$12,36
Em estoque
SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA SHW2 1L
Wurth
SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA SHW2 1L
Cód: 389070
R$40,83
Em estoque