

Serra Copo Dentada Bi-Metal HSSCo 8% 40 mm
SERRA COPO BI-METAL HSSCO 8% D40MM
Descrição do Produto:
Serra Copo Bimetálica M42 (HSS - Co 8%), ideal para trabalhos mais exigentes de corte rápido e limpo, nos mais variados materiais, tais como: aço inox, aço carbono, ferro fundido, alumínio, bronze, latão, madeira e derivados de resinas, plásticos laminados.
Características:
- Produzida em Aço Rápido com 8% de Cobalto em sua composição (HSS Co - 8%);
- Corte rápido e preciso, longa vida útil, mesmo quando utilizado em aço inox; ;
- A geometria dos dentes proporciona uma maior durabilidade e um corte suave; ;
- Trabalhos em Furadeira Elétrica Portátil, Furadeira a Bateria e Furadeira de Bancada.
Aplicações:
- Para efetuar furos de diâmetros médios e grandes, em: Aço Inox; Aço Carbono; Ferro Fundido; Alumínio, Bronze; Madeira e derivados de resinas e plásticos laminados.
Importante:
- Utilizar o suporte para Serra Copo de acordo com o diâmetro da Serra utilizada;
- Utilize sempre a velocidade de corte recomendada. A velocidade inadequada pode reduzir muito a vida útil da Serra Copo;
- É fundamental o uso de óleo de corte para preservar os dentes da serra;
- Utilizar a broca centradora de acordo com o suporte utilizado. Medida 1/4" x 85mm utilizar o modelo de suporte A2. Medida 1/4" x 95mm utilizar o modelo de suporte A4.
Principais Vantagens:
- Corte de materiais duros;
- Corte de aço inox (8% de cobalto);
- Corte rápido;
- Grande durabilidade.
Referências: Busca: 4050641552907 | Busca: Serra Copo de Aço Rápido | Busca: Serra Copo HSS | Busca: Serra Copo para Aço | Busca: Serra Copo para Metais
| Código interno | 0632900040 |
| SKU | 0632900040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,092 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Modelo | 40 mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar

