
Wurth
Serra Tico-Tico WST 780-2 780W 220V
Cód: 0702780220 · EAN: 7891799481551 · Un: UN
SERRA TICO-TICO 780W WST 780-2
Em estoque
R$ 1.898,66
em até 12x de R$ 158,22 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta profissional indicada para operações de cortes curvos e retos, cortes de imersão, inclinados e outras formas de corte.
Características:
- Velocidade variável;
- Movimento pendular em 3 posições;
- Guia laser para linha de corte;
- Suporte guia para trabalhos de corte preciso;
- Sistema de troca rápida da lâmina de serra;
- Adaptável a coletor/aspiração
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.
Principais Vantagens:
- Velocidade variável;
- Movimento pendular em 3 posições;
- Guia laser para linha de corte;
- Suporte guia para trabalhos de corte preciso;
- Sistema de troca rápida da lâmina de serra;
- Adaptável a coletor/aspiração.
Ferramenta profissional indicada para operações de cortes curvos e retos, cortes de imersão, inclinados e outras formas de corte.
Características:
- Velocidade variável;
- Movimento pendular em 3 posições;
- Guia laser para linha de corte;
- Suporte guia para trabalhos de corte preciso;
- Sistema de troca rápida da lâmina de serra;
- Adaptável a coletor/aspiração
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.
Principais Vantagens:
- Velocidade variável;
- Movimento pendular em 3 posições;
- Guia laser para linha de corte;
- Suporte guia para trabalhos de corte preciso;
- Sistema de troca rápida da lâmina de serra;
- Adaptável a coletor/aspiração.
Referências: Busca: 7891799481551
| Código interno | 0702780220 |
| SKU | 0702780220 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,632 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 37,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade de Corte: 110 mm (madeira), 8mm (aço) e 20mm (plástico) | Potência: 780 W | Produtos Associados: Luvas; Máscaras; Óculos de proteção; Trena. | Referência: WST -780-2 | Rotação: 0-3000 min | Voltagem: 220 V | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque

