Wurth
Serra Tico-Tico Pneumática STT 10000
Cód: 0703883 · EAN: 4058794434361 · Un: UN
SERRA TICO-TICO PNEUMATICA
Em estoque
R$ 1.652,46
em até 5x de R$ 330,49 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de corte em todos os tipos de madeira, plástico, acrílico, alumínio e folhas metálicas. Ideal para funilarias, marcenarias e manutenção industrial. Características ;
- Carcaça em alumínio;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Limitador frontal para apoio durante a operação de corte;
- Acompanha 1 lâmina de serra com 32 dentes (0703 903 901). Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Leve, compacto e de fácil manuseio;
- Baixo consumo de ar.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de corte em todos os tipos de madeira, plástico, acrílico, alumínio e folhas metálicas. Ideal para funilarias, marcenarias e manutenção industrial. Características ;
- Carcaça em alumínio;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Limitador frontal para apoio durante a operação de corte;
- Acompanha 1 lâmina de serra com 32 dentes (0703 903 901). Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Leve, compacto e de fácil manuseio;
- Baixo consumo de ar.
Referências: Busca: 4058794434361
| Código interno | 0703883 |
| SKU | 0703883 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,932 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 24,5 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade de Corte: (mm) 1,5 | Compatibilidade: Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8" / Carretel Pneumático; Wurth Pneumatic S10; Lâmina | Consumo Máximo de Ar: (pcm - l / min ) 5,5 - 155 | Curso: (mm) 10 | Dimensões: 280 x 40 x 40mm | Entrada de Ar: (pol) 1/4" NPT | Mangueira de Ar: (pol - mm) 3/8" - 10 | Nível de Ruído: (dB(A)) 101 | Pressão de trabalho: (bar - psi) 6.2 - 90 | Velocidade Livre: 10.000 bpm | Vibração: (m/s²) 6,9 | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Protetor Facial de Segurança Transparente
Cód: 0899101101
R$117,35
4x de R$ 29,34 sem juros
Em estoque