Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Protetor Facial de Segurança Transparente
Wurth

Protetor Facial de Segurança Transparente

Cód: 0899101101 · EAN: 7891799498115 · Un: UN

PROTETOR FACIAL DE SEGURANCA TRANSP

Em estoque
R$ 117,35
em até 4x de R$ 29,34 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:

Protetor facial de segurança para proteção dos olhos e da face contra impactos de partículas volantes frontais e respingos.

Norma:

- ANSI.Z.87.1:2003.

Características:

- Visor incolor fabricado em polietileno (PTG);
- Coroa em material plástico rígido preto;
- Carneira plástica com ajuste simples;
- Espuma para absorção de suor;
- Dimensões: Larg. 230mm x Alt. 180mm.

Aplicação:

- Indicado para proteger a face contra impactos de partículas durante a utilização de esmerilhadeira, lixadeira, politriz, esmeril, serra circular e outros similares;
- Também utilizado para a proteção facial contra borrifos ou respingos, de água, produtos químicos e névoas.

Restrições de uso:

-Não utilizar em processo de soldagem (arco elétrico).

Principais Vantagens:

- Visor incolor durável e resistente;
- Carneira ajustável;
- Espuma para absorção de suor;
- Permite o uso de óculos;
- Pode ser utilizado com máscara.
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 13.02.0810

Referências: Busca: 4066443194467 | Busca: 7891799498115

Código interno0899101101
SKU0899101101
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,248 kg
Altura22,0 cm
Largura26,0 cm
Comprimento25,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Composição: Unitário | Dimensões: Larg. 230mm x Alt. 180mm | Material: Polietileno | Norma: ANSI.Z.87.1:2003 | Restrições de Uso: Não utilizar em processo de soldagem (arco elétrico) | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Óculos de Segurança Ampla Visão Jaguar
Wurth
Óculos de Segurança Ampla Visão Jaguar
Cód: 0899102140
R$61,86
2x de R$ 30,93 sem juros
Em estoque
Óculos de Proteção Ampla Visão Valvulado
Wurth
Óculos de Proteção Ampla Visão Valvulado
Cód: 0899102621
R$34,16
Em estoque
FILTRO VAPORES ORGANICOS + GASES ACIDOS
Wurth
FILTRO VAPORES ORGANICOS + GASES ACIDOS
Cód: 0899160103
R$51,76
2x de R$ 25,88 sem juros
Em estoque
Respirador Semifacial com 2 Filtros
Wurth
Respirador Semifacial com 2 Filtros
Cód: 0899161100
R$80,44
3x de R$ 26,81 sem juros
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$10,38
Em estoque