Wurth
Óculos de Segurança Ampla Visão Jaguar
Cód: 0899102140 · EAN: 4046777513660 · Un: UN
OCULOS DE PROTECAO AMPLA VISAO EURO
Em estoque
R$ 61,86
em até 2x de R$ 30,93 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Óculos de segurança modelo ampla visão para proteção dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes multidirecionais.
Características:
- Visor de policarbonato;
- Proteção de toda a região dos olhos;
- Peça única;
- Corpo flexível sem presença de orifícios promovendo vedação da área dos olhos contra agentes nocivos, mesmo em forma de névoas;
- Armação de PVC flexível;
- Tirante elástico para ajuste à face do usuário;
- Tamanho único;
- Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma ANSI.Z.87.1.
Aplicações:
- Usado em ambientes onde existe o risco de respingos líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não usar para soldar, fundir ou para operações similares;
- Não utilizar contra respingos químicos ou em exposição de vapores de solventes;
- Não usar em locais com risco de explosão, esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros impactos fortes;
- Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de combate ou lasers.
Modo de Usar:
- Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário.
Principais Vantagens:
- Peça única;
- Compatibilidade no uso com protetores auditivos tipo concha;
- Resistente ao impacto;
- Proteção e conforto;
- Ampla visão.
Óculos de segurança modelo ampla visão para proteção dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes multidirecionais.
Características:
- Visor de policarbonato;
- Proteção de toda a região dos olhos;
- Peça única;
- Corpo flexível sem presença de orifícios promovendo vedação da área dos olhos contra agentes nocivos, mesmo em forma de névoas;
- Armação de PVC flexível;
- Tirante elástico para ajuste à face do usuário;
- Tamanho único;
- Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma ANSI.Z.87.1.
Aplicações:
- Usado em ambientes onde existe o risco de respingos líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não usar para soldar, fundir ou para operações similares;
- Não utilizar contra respingos químicos ou em exposição de vapores de solventes;
- Não usar em locais com risco de explosão, esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros impactos fortes;
- Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de combate ou lasers.
Modo de Usar:
- Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário.
Principais Vantagens:
- Peça única;
- Compatibilidade no uso com protetores auditivos tipo concha;
- Resistente ao impacto;
- Proteção e conforto;
- Ampla visão.
Referências: Busca: 4046777513660
| Código interno | 0899102140 |
| SKU | 0899102140 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,109 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Lente: Incolor | Material: PVC e Policarbonato | Modo de Usar: Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário | Produtos Associados: Protetor auditivo tipo concha; Luvas; Máscara descartável; Anti embaçante | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Protetor Facial de Segurança Transparente
Cód: 0899101101
R$117,35
4x de R$ 29,34 sem juros
Em estoque
Wurth
Óculos de Segurança Ampla Visão Spider
Cód: 0899102150
R$61,86
2x de R$ 30,93 sem juros
Em estoque