Wurth
Óculos de Segurança Protector Incolor
Cód: 0899103190 · EAN: 4046777513707 · Un: UN
OCULOS DE SEGURANCA PROTECTOR
Em estoque
R$ 14,32
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes multidirecionais.
Características:
- Visor e armação de policarbonato incolor;
- Hastes do tipo espátula fixados a armação através de pinos plásticos;
- 06 fendas para ventilação;
- Tamanho único;
- Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma ANZI.Z.87.1;
- Pode ser utilizado em conjunto com óculos de grau.
Aplicações:
- Usado em ambientes onde existe o risco de respingos líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.
Restrições de uso:
- Não usar para soldar, fundir ou para operações similares;
- Não atende ao requisito de transmitância no infravermelho.
Principais Vantagens:
- Pode ser utilizado em conjunto com óculos de grau;
- 06 fendas para ventilação;
- Resistente ao impacto;
- Proteção e conforto.
Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes multidirecionais.
Características:
- Visor e armação de policarbonato incolor;
- Hastes do tipo espátula fixados a armação através de pinos plásticos;
- 06 fendas para ventilação;
- Tamanho único;
- Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma ANZI.Z.87.1;
- Pode ser utilizado em conjunto com óculos de grau.
Aplicações:
- Usado em ambientes onde existe o risco de respingos líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.
Restrições de uso:
- Não usar para soldar, fundir ou para operações similares;
- Não atende ao requisito de transmitância no infravermelho.
Principais Vantagens:
- Pode ser utilizado em conjunto com óculos de grau;
- 06 fendas para ventilação;
- Resistente ao impacto;
- Proteção e conforto.
Referências: Busca: 4046777513707
| Código interno | 0899103190 |
| SKU | 0899103190 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,041 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Características: Pode ser utilizado em conjunto com óculos de grau | Lente: Incolor | Norma: ANZI.Z.87.1 | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Máscara descartável; Calçados de segurança | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque