Wurth
Óculos de Proteção Ampla Visão Valvulado
Cód: 0899102621 · EAN: 7891799499235 · Un: UN
OCULOS DE PROTECAO AMPLA VISAO VALVULADO
Em estoque
R$ 34,16
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Óculos de segurança modelo ampla visão para proteção dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes multidirecionais.
Características:
- Visor de policarbonato incolor;
- Proteção de toda a região dos olhos;
- Peça única;
- Armação de PVC flexível;
- Sistema de ventilação indireta com 6 válvulas;
- Tirante elástico para ajuste à face do usuário;
- Tamanho único;
- Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma ANSI.Z.87.1/2003;
- Lente sem tratamento antiembaçamento e antiriscos.
Aplicações:
- Usado em ambientes onde existe o risco de respingos líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.
Restrições de uso:
- Não usar para soldar, fundir ou para operações similares;
- Não usar em locais com risco de explosão, esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros impactos fortes;
- Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de combate ou lasers.
Principais Vantagens:
- Sistema de ventilação indireta para minimizar o embaçamento;
- Compatibilidade no uso com protetores auditivos tipo concha;
- Resistente ao impacto;
- Proteção e conforto;
- Ampla visão.
Óculos de segurança modelo ampla visão para proteção dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes multidirecionais.
Características:
- Visor de policarbonato incolor;
- Proteção de toda a região dos olhos;
- Peça única;
- Armação de PVC flexível;
- Sistema de ventilação indireta com 6 válvulas;
- Tirante elástico para ajuste à face do usuário;
- Tamanho único;
- Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma ANSI.Z.87.1/2003;
- Lente sem tratamento antiembaçamento e antiriscos.
Aplicações:
- Usado em ambientes onde existe o risco de respingos líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.
Restrições de uso:
- Não usar para soldar, fundir ou para operações similares;
- Não usar em locais com risco de explosão, esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros impactos fortes;
- Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de combate ou lasers.
Principais Vantagens:
- Sistema de ventilação indireta para minimizar o embaçamento;
- Compatibilidade no uso com protetores auditivos tipo concha;
- Resistente ao impacto;
- Proteção e conforto;
- Ampla visão.
Referências: Busca: 7891799499235
| Código interno | 0899102621 |
| SKU | 0899102621 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,066 kg |
| Altura | 6,5 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Unitário | Cor: Incolor | Lente: Policarbonato | Material: Policarbonato e PVC | Modelo: Ampla Visão | Tamanho: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque