Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Óculos de Segurança Ampla Visão Spider
Wurth

Óculos de Segurança Ampla Visão Spider

Cód: 0899102150 · EAN: 4046777513653 · Un: UN

OCULOS DE PROTECAO AMPLA VISAO SPIDER

Em estoque
R$ 61,86
em até 2x de R$ 30,93 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Óculos de segurança modelo ampla visão para proteção dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes multidirecionais.

Características:

- Visor de policarbonato incolor;
- Proteção de toda a região dos olhos;
- Peça única;
- Armação de PVC flexível;
- Sistema de ventilação indireta com 121 orifícios na parte superior e 76 na parte inferior;
- Tirante elástico para ajuste à face do usuário;
- Tamanho único;
- Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma ANZI.Z.87.1.

Aplicações:

- Usado em ambientes onde existe o risco de respingos líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.

Restrições de Uso:

- Não usar para soldar, fundir ou para operações similares;
- Não usar em locais com risco de explosão, esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros impactos fortes;
- Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de combate ou lasers.

Modo de usar

- Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário.

Principais Vantagens:

- Sistema de ventilação indireta para minimizar o embaçamento;
- Compatibilidade no uso com protetores auditivos tipo concha;
- Peça única;
- Resistente ao impacto;
- Proteção e conforto;
- Ampla visão.
Família: 13.02.0240
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777513653

Código interno0899102150
SKU0899102150
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,097 kg
Altura8,5 cm
Largura18,0 cm
Comprimento7,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Lente: Incolor | Material: PVC e Policarbonato | Modo de Usar: Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário | Produtos Associados: Protetor auditivo tipo concha; Luvas; Máscara descartável; Anti embaçante | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$37,38
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Desengraxante Universal ECO-W 5L
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W 5L
Cód: 0893151002
R$310,45
12x de R$ 25,87 sem juros
Em estoque
Protetor Facial de Segurança Transparente
Wurth
Protetor Facial de Segurança Transparente
Cód: 0899101101
R$117,35
4x de R$ 29,34 sem juros
Em estoque