Silicone Acético Premium 280ML/274G Cinza
SILICONE ACETICO PREMIUM CZA 280ML/274G
Descrição do Produto:Silicone monocomponente¹ de cura acética² de alta qualidade e performance, utilizado para vedações em diversas aplicações como vidro, alumínio, azulejo, louças sanitárias e demais superfícies lisas ou vitrificadas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível, permanente e resistente aos raios UV.Características:- Produto monocomponente, pronto para uso;- Alta tixotropia, não escorre mesmo quando aplicado na vertical;- Resistente aos raios UV, não resseca ou amarela;- Para uso interno e externo;- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado;- Possui aditivos antifungo e antimofo. Não escurece com o tempo;- Excelente adesão em uma ampla gama de materiais;- Mantém sua flexibilidade de -40 à +100°C;- Possui flexibilidade permanente;- Excelente adesão em superfícies lisas.Aplicações:- Vedação em juntas contra humidade, sons, poeiras e para efeito estético;- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, como: Alumínio; Azulejo; vidros comuns e temperados, juntas sanitárias e pias; entre outros;- Aplicação exterior e interior.Principais Vantagens:- Excelente adesão em superfícies lisas;- Possui alta viscosidade, não escorre;- Antifungo e antimofo, não escurece;- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado.
Referências: Busca: 7891799112424
| Código interno | 0892302151 |
| SKU | 0892302151 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,340 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Cor | Cinza |
| Dureza | 18 Shore A |
| Densidade | 0,98 à 1,05 (g/cm³) |
| Odor | Ácido Acético (Vinagre) |
| Estado Físico | Pastoso |
| Resistência à Temperatura | -40 à +100°C (após curado) |
| Resistência à Tração | 0,6 (N/mm²) |
| Alongamento | 200 (%) |
| Módulos | 0,36 (N/mm²) |
| Formação de Pele | +/- 25 (min) |
| Cura | Acética |
| Modelo | CZA |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar