Wurth
Silicone Acético Premium 280ML/274G Preto
Cód: 0892301151 · EAN: 7891799112417 · Un: UN
SILICONE ACETICO PREMIUM PTO 280ML/274G
Em estoque
R$ 40,03
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Silicone monocomponente¹ de cura acética² de alta qualidade e performance, utilizado para vedações em diversas aplicações como vidro, alumínio, azulejo, louças sanitárias e demais superfícies lisas ou vitrificadas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível, permanente e resistente aos raios UV.Características:- Produto monocomponente, pronto para uso;- Alta tixotropia, não escorre mesmo quando aplicado na vertical;- Resistente aos raios UV, não resseca ou amarela;- Para uso interno e externo;- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado;- Possui aditivos antifungo e antimofo. Não escurece com o tempo;- Excelente adesão em uma ampla gama de materiais;- Mantém sua flexibilidade de -40 à +100°C;- Possui flexibilidade permanente;- Excelente adesão em superfícies lisas.Aplicações:- Vedação em juntas contra humidade, sons, poeiras e para efeito estético;- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, como: Alumínio; Azulejo; vidros comuns e temperados, juntas sanitárias e pias; entre outros;- Aplicação exterior e interior.Principais Vantagens:- Excelente adesão em superfícies lisas;- Possui alta viscosidade, não escorre;- Antifungo e antimofo, não escurece;- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado.
Família: 12.05.1930 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0892301151.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/21-08-2025/Parte1/Silicone%20Ac%C3%A9tico%20Premium%20%280892300151%3B%200892301151%3B%200892302151%3B0892303151%3B%200892304151%3B%200892305151%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799112417
| Código interno | 0892301151 |
| SKU | 0892301151 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,339 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Cor | Preto |
| Dureza | 18 Shore A |
| Densidade | 0,98 à 1,05 (g/cm³) |
| Odor | Ácido Acético (Vinagre) |
| Estado Físico | Pastoso |
| Resistência à Temperatura | -40 à +100°C (após curado) |
| Resistência à Tração | 0,6 (N/mm²) |
| Alongamento | 200 (%) |
| Módulos | 0,36 (N/mm²) |
| Formação de Pele | +/- 25 (min) |
| Cura | Acética |
| Modelo | PTO |
Alongamento: 200 (%) | Cor: Preto | Cura: Acética | Densidade: 0,98 à 1,05 (g/cm³) | Dureza: 18 Shore A | Estado Físico: Pastoso | Formação de Pele: +/- 25 (min) | Módulos: 0,36 (N/mm²) | Odor: Ácido acético (Vinagre) | Resistência à Temperatura: -40 à +100°C (após curado) | Resistência à Tração: 0,6 (N/mm²) | MODELO: PTO
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Acético Premium 280ML/274G Incolor
Cód: 0892300151
R$975,77
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 81,31 sem juros
Em estoque
