Wurth
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Cinza 60g
Cód: 089332201 · EAN: 4050641820983 · Un: UN
SILICONE NEUTRO ALTA TEMP HT CZA 60G BLI
Em estoque
R$ 46,56
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:SILICONE NEUTRO HT é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até +316ºC, com picos de temperatura de até +350°C, para as mais diversas aplicações na área de mecânica. O produto cura á temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente.Características:- Flexibilidade a baixas (-62ºC) e a altas temperaturas (+316ºC), resistente a picos de temperatura de até 350°C;- Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça);- Produto de cura neutra sem odor;- Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado;- Resistente à altas temperaturas;- Mantém propriedades elásticas;- Produto com várias cores (pode ser aplicado em motores de alumínio ou ferro).Aplicação:- Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, bomba d´água e óleo, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc;- Substitui junta de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha de juntas em todos os tipos de motores, cárter de óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bombas d´água e óleo, caixa de câmbio. Após sua vulcanização forma uma camada a prova de vazamentos;- Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico até +350°C.Restrições de uso - Não deve ser utilizado em:- Mármores, granitos, concreto;- Em metais como chumbo, latão e zinco;- Vedação de aquários;- Em peças imersas em gasolina, água ou óleo;- Confecção de juntas espaçadoras.Principais Vantagens:- Resistente à altas temperaturas até +350ºC;- Fácil aplicação;- Dispensa a utilização de juntas convencionais;- Produto cura rápida.
Família: 12.05.0061 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07042021/12.05.0060-SILICONE-NEUTRO-ALTA-TEMP-HT.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/089332201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641820983
| Código interno | 089332201 |
| SKU | 089332201 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,081 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Chave L; Limpador Universal; Estilete; Limpador de freios |
| Cor | Cinza 60g |
| Temperatura de Trabalho | -62ºC a +316ºC |
| Embalagem | 60g |
| Temperatura Máxima | 350ºC |
| Cura | Neutra |
Composições: Unitário | COR: Cinza 60g | Cura: Neutra | Embalagem: 60g | Produtos Associados: Chave L; Limpador Universal; Estilete; Limpador de freios | Temperatura de Trabalho: -62ºC a +316ºC | Temperatura Máxima: 350ºC
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque


