Silicone Spray Mini 65 ML
SILICONE SPRAY MINI WURTH 65ML/37G
Descrição do Produto:Silicone adequado para a lubrificação de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira e cerâmica. Protege componentes elétricos, cabos e eletrônicos.Características:- Produto evita aderência de sujidades, deixando as superfícies livres de atrito reduzindo o desgaste;- Antiestático, evita o acúmulo de poeiras, mantém as superfícies limpas e brilhantes;- Resistente a umidade e oxidação;- Protege as superfícies metálicas contra oxidação, corrosão e ferrugem, prolongando assim sua vida útil;- Após aplicação mantém-se estável;- Protege contra raios U.V., lubrifica, limpa e dá brilho;- Evita o ressecamento de peças plásticas e borrachas;- Proporciona um acabamento limpo, seco e com brilho duradouro;- Evita e protege contra efeitos da maresia.Aplicações:- Lubrificação e proteção de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira, cerâmica e etc;- Protege cabos e chicotes elétricos e eletrônicos;- Desmoldagem de peças plásticas para equipamentos eletrônicos;- Manutenção de equipamentos na linha de produção;- Lubrificação de mesas de guilhotinas gráficas;- Tratamento superficial em mármores e granitos;- Lubrificante para acessórios e mecanismos pneumáticos;- Lubrificação da canaleta do vidro automotivo;- Manutenção das partes plásticas do interior do veículo.Principais Vantagens:- Protege plásticos, borrachas e metais;- Reduz o atrito e consequentemente o desgaste;- Previne de ruídos e barulhos;- Propriedade desmoldante;- Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas;- Protege contra a maresia;- Atua como desmoldante para injeção termoplástica.
Referências: Busca: 4050641969200 | Busca: Limpa Painel | Busca: Limpa Plásticos | Busca: Renovador Plásticos | Busca: Silicone para Esteira
| Código interno | 0893221065 |
| SKU | 0893221065 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,200 kg |
| Altura | 12,3 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Produtos Associados | EPI´s; Limpador Universal; Reparador de Plásticos Wurth - RPW; Auto Fresh Gel |
| Sinônimo | Renovador Plásticos, Limpa Painel, Limpa Plásticos, Silicone para Esteira |
| Embalagem | 65ml |
| Estado Físico | Líquido |
| Modelo | SPRAY MINI WURTH 65ML/37G |
Este produto ainda não possui avaliações.


