Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Sistema Magnético Push Open Cinza
Wurth

Sistema Magnético Push Open Cinza

Cód: 0683451516 · EAN: 7891799452582 · Un: UN

SISTEMA MAGNETICO PUSH OPEN CINZA

Em estoque
R$ 12,00
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Sistema magnético para abertura de portas sem a necessidade de puxadores, auxiliando também em seu posicionamento quando a porta está fechada, bastando uma leve pressão para seu acionamento/abertura (sistema push open) .

Características:

- Produzido em plástico, com sistema interno magnético;
-Acompanha parafuso, bucha e base metálica para instalação;
-Disponível na cor cinza;
-Possiblidade de ajuste de ±5,0mm na ponta magnética;
-Avanço de 40mm;

Importante:

- O sistema magnético não deve ser utilizado como único suporte na porta, o mesmo deve ser utilizado em conjunto com dobradiças simples.

Aplicações:

-Portas de madeira ou perfis de alumínio.

Modo de usar:

- Alinhe a base pela frente do móvel para efetuar a fixação (parte sobreposta);
-Com a base fixada apoie a frente do pulsador (push open) e aperte até fixar;
-Acompanha parafuso, que deve ser fixado na parte interna (superior) do móvel;
-Efetuar a fixação da chapa metálica na porta.

Principais Vantagens:

- Abertura de portas sem puxadores;
- Montagem em portas de madeira ou perfis de alumínio;
- Fácil aplicação.
Família: 06.20.0010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799452582

Código interno0683451516
SKU0683451516
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,016 kg
Altura1,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento9,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Abertura: 20 x 40mm | Característica: Produzido em plástico, com sistema interno magnético | Composição: Acompanha parafuso, bucha e base metálica para instalação | Cor: Cinza | Material: Plástico | Produtos Associados: Dobradiças; Corrediças; Brocas HSS; Suporte Prateleira | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Suporte Rígido para Disco de Lixas 4.1/2" (115mm)
Wurth
Suporte Rígido para Disco de Lixas 4.1/2" (115mm)
Cód: 0586151003
R$35,01
Em estoque
Suporte Rígido para Disco de Lixas 7"(180mm)
Wurth
Suporte Rígido para Disco de Lixas 7"(180mm)
Cód: 0586151004
R$62,05
2x de R$ 31,03 sem juros
Em estoque
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO PRETO 230ML/400G
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO PRETO 230ML/400G
Cód: 0892191403
R$535,44
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 44,62 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque