
Wurth
SOLUCAO ARREF INORGANICA AZUL - 20L
Cód: 089355625 · EAN: 4050641384768 · Un: UN
SOLUCAO ARREF INORGANICA AZUL - 20L
Em estoque
R$ 533,39
em até 12x de R$ 44,45 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Produto Pronto Uso. A Solução arrefecedora inorgânica foi desenvolvida para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d¿água e juntas. Com 33% do volume de Monoetilenoglicol.
Características:
- Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d¿água, auxiliando na conservação dos componentes;
- Lubrifica bomba d¿água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;
- Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC. Aplicação ;
- Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados;
- Tratores;
- Máquinas agrícolas;
- Motores estacionários.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
- Produto Pronto Uso. A Solução arrefecedora inorgânica foi desenvolvida para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d¿água e juntas. Com 33% do volume de Monoetilenoglicol.
Características:
- Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d¿água, auxiliando na conservação dos componentes;
- Lubrifica bomba d¿água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;
- Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC. Aplicação ;
- Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados;
- Tratores;
- Máquinas agrícolas;
- Motores estacionários.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/10-10-2023/Lote%202/7492846.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/089355625.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.07.1930
Referências: Busca: 4050641384768
| Código interno | 089355625 |
| SKU | 089355625 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 22,850 kg |
| Altura | 38,5 cm |
| Largura | 34,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Cor | Azul |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Completa (em água) |
| pH | 10 (a 33% em água) |
| Ponto de Ebulição | 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) |
Cor: Azul | Ponto de Ebulição: 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) | Solubilidade: Completa (em água) | Odor: Característico | pH: 10 (a 33% em água)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Solução para Sistema de Arrefecimento Inorgânico Azul 1L
Cód: 0890104001
R$323,64
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 26,97 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Wurth
OWD POWER DIESEL ESTABILIZ COMB 100ML OWD POWER ESTABILIZ COMB 100ML
Cód: 0893567201
R$59,56
2x de R$ 29,78 sem juros
Em estoque