Wurth
Soquete Multi Encaixe 1/2" 13mm
Cód: 071213413 · EAN: 4038898924463 · Un: UN
SOQ 1/2 MULTI 13MM ZEBRA - 096513 023
Em estoque
R$ 96,07
em até 3x de R$ 32,02 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).
Características:
- Fabricado em aço Cromo Vanádio;
- Soquetes com encaixe 1/2";
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.
Referências: Busca: 4038898924463
| Código interno | 071213413 |
| SKU | 071213413 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,058 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 3,5 cm |
| Tamanho | 13mm |
Tamanho: 13mm | Acabamento: Cromado | Materiais: Aço Cromo Vanádio | Encaixe: 1/2" | Sistema: Multi
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Chave Catraca Reversível 72 Dentes 1/2
Cód: 07120120
R$470,99
5x de R$ 94,20 sem juros
Em estoque