Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Catraca Reversível 72 Dentes 1/2
Wurth

Chave Catraca Reversível 72 Dentes 1/2

Cód: 07120120 · EAN: 4048539308767 · Un: UN

CHAVE CATRACA 1/2 ZEBRA

Em estoque
R$ 470,99
em até 5x de R$ 94,20 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ferramenta com sistema de catraca reversível de precisão para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Ângulo de rotação: 5°, permite o aperto e desaperto em locais de espaço reduzido;
- Atende a norma DIN 3122 e ISO 3315;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.

Principais Vantagens:

- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo ergonômico e antiderrapante.

Família: 08.03.0130
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4048539308767

Código interno07120120
SKU07120120
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,604 kg
Altura5,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento28,5 cm
Bitola1/2
BITOLA: 1/2 | Acabamento: Cromado | Cabo: Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante | Comprimento Total: 250mm | Encaixe: 1/2" | Material: Aço Cromo Vanádio | Normas: DIN 3122 e ISO 3315 | Produtos Associados: Soquetes; Parafusos; Porcas; Rost Off | Sistema: Catraca com engrenagem de 72 dentes | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Espiral Cabo Elétrico Branco 1/2
Wurth
Espiral Cabo Elétrico Branco 1/2
Cód: 050200112
R$194,10
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 38,82 sem juros
Em estoque
Espiral Cabo Elétrico Preto 1/4
Wurth
Espiral Cabo Elétrico Preto 1/4
Cód: 050200214
R$91,00
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,33 sem juros
Em estoque
Espiral Cabo Elétrico Preto 3/4
Wurth
Espiral Cabo Elétrico Preto 3/4
Cód: 050200234
R$364,90
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 72,98 sem juros
Em estoque
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Cód: 0614176001
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Fita Anti Derrapante Transparente 50mm x 5m
Wurth
Fita Anti Derrapante Transparente 50mm x 5m
Cód: 0894300507
R$48,38
Em estoque