
Wurth
Fita Anti Derrapante Transparente 50mm x 5m
Cód: 0894300507 · EAN: 4056807148748 · Un: UN
FITA ANTI-DERRAPANTE TRANSP 50MMX5M
Em estoque
R$ 55,28
em até 2x de R$ 27,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
A fita antiderrapante é um produto desenvolvido para garantir o tráfego seguro de pessoas, prevenindo acidentes tais como: deslizamento, quedas e escorregões em superfícies lisas em áreas internas e externas em ambientes residenciais e comerciais.
Características:
- Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante;
- Produto resistente e com alta durabilidade;
- Resistente a produtos químicos;
- Excelente aderência a superfície.
Aplicações:
- Ideal para degraus, rampas e outras superfícies lisas;
- Pode ser utilizada em áreas internas e externas.
Restrições de uso:
- Não aplique sobre rachaduras ou emendas de pisos;
- Temperatura de aplicação: +10 a + 45 ºC
Modo de usar:
- A superfície onde será aplicada deve estar: limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;
- As superfícies ásperas ou porosas devem ser preparadas para uma aderência adequada;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação, deixando-a bem esticada.
Principais Vantagens:
- Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante;
- Produto resistente e com alta durabilidade.
A fita antiderrapante é um produto desenvolvido para garantir o tráfego seguro de pessoas, prevenindo acidentes tais como: deslizamento, quedas e escorregões em superfícies lisas em áreas internas e externas em ambientes residenciais e comerciais.
Características:
- Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante;
- Produto resistente e com alta durabilidade;
- Resistente a produtos químicos;
- Excelente aderência a superfície.
Aplicações:
- Ideal para degraus, rampas e outras superfícies lisas;
- Pode ser utilizada em áreas internas e externas.
Restrições de uso:
- Não aplique sobre rachaduras ou emendas de pisos;
- Temperatura de aplicação: +10 a + 45 ºC
Modo de usar:
- A superfície onde será aplicada deve estar: limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;
- As superfícies ásperas ou porosas devem ser preparadas para uma aderência adequada;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação, deixando-a bem esticada.
Principais Vantagens:
- Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante;
- Produto resistente e com alta durabilidade.
Referências: Busca: Anti-derrapante | Busca: Anti derrapante | Busca: 4056807148748
| Código interno | 0894300507 |
| SKU | 0894300507 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,214 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 20,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Transparente | Espessura da base: 0.72 +/- 0,02 mm | Produtos Associados: Estilete Wurth; Desengraxante universal Eco-w; Adesivo universal; Cola de contato | Resistência à Tração: >2,5 Mpa | Resistência química: Excelente | Temperatura de Aplicação: 5 - 40 ° C | Temperatura de Trabalho: -10 - 80 ° C
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 1,5 m
Cód: 0894909169
R$94,56
📦 Embalagem c/ 12 un
3x de R$ 31,52 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque

