Soquete "Multi" Encaixe 1/4" Zebra 5,5 mm
SOQ 1/4 MULTI 5,5MM ZEBRA - 096511 032
Descrição do Produto:
O sistema MULTI foi desenvolvido para se adaptar às 5 cabeças de parafuso mais comuns. Por isso, um soquete é suficiente para todas as necessidades.
As ferramentas com sistema MULTI foram desenvolvidas com tecnologia alemã e possuem longa vida útil.
Tratamento polido e cromado As ferramentas com sistema MULTI se adaptam a 5 cabeças de parafusos diferentes!
Características:
- Fabricado em aço Cromo Vanádio;
- Soquetes com encaixe 1/4";
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único estojo;
- Sistema MULTI;
- Estojo metálico com berço para acomodação.
Referências: Busca: 4038898923404
| Código interno | 0713113055 |
| SKU | 0713113055 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 2,5 cm |
| Diâmetro | 5,5 mm mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar