Wurth
Soquete Impacto Longo Sextavado Encaixe 1/2" 17mm
Cód: 071413 14 · EAN: 4011231710503 · Un: UN
SOQ IMPACTO LONGO SEXTAVADO 17MM 1/2
Em estoque
R$ 113,56
em até 4x de R$ 28,39 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
Referências: Busca: 4011231710503
| Código interno | 071413 14 |
| SKU | 071413 14 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,223 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Tamanho | 17mm |
Tamanho: 17mm | Garantia: 3 Meses | Acabamento: Fosfatizado | Materiais: Aço Cromo Molibdênio | Comprimento Total: 85mm | Medida: 17mm | Norma: DIN 3129 | Encaixe: 1/2"
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$429,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 85,99 sem juros
Em estoque
