Wurth
Soquete Manual Estriado Encaixe 3/4" 24mm
Cód: 071514124 · EAN: 4046778267579 · Un: UN
SOQ MANUAL ESTRIADO 24MM-3/4
Em estoque
R$ 172,05
em até 5x de R$ 34,41 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3124.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esse soquete em conjunto com chave de impacto pneumática.
Referências: Busca: 4046778267579
| Código interno | 071514124 |
| SKU | 071514124 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,218 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Tamanho | 24mm |
Tamanho: 24mm | Acabamento: Polido | Encaixe: 3/4" | Material: Aço Cromo Vanádio | Medida: 24mm | Norma: DIN 3124 | Produtos Associados: Chave catraca 3/4"; Cabo de força T 3/4"; Extensão para soquete manual 3/4"; Rost Off | Tipo: Estriado | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
