Wurth
BICO DE AR - CURTO BASIC
Cód: 0714922002 · EAN: 7891799509934 · Un: UN
BICO DE AR BASIC - CURTO
Em estoque
R$ 41,38
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Bico de ar para pulverização de ar comprimido. Ideal para operações de limpeza e secagem de superfícies em geral.
Características:
- Corpo fabricado em plástico polietileno;
- Bico em metal injetado diretamente no corpo da pistola;
- Empunhadura ergonômica.
Dados Técnicos
- Entrada de ar: ¼" NPT (fêmea);
- Furo do bico: Ø 3 mm;
- Comprimento bico: 100mm;
- Comprimento total: 230mm;
- Pressão de trabalho: 6,2 Bar/ 90 Psi
Características:
- Corpo fabricado em plástico polietileno;
- Bico em metal injetado diretamente no corpo da pistola;
- Empunhadura ergonômica.
Dados Técnicos
- Entrada de ar: ¼" NPT (fêmea);
- Furo do bico: Ø 3 mm;
- Comprimento bico: 100mm;
- Comprimento total: 230mm;
- Pressão de trabalho: 6,2 Bar/ 90 Psi
Referências: Busca: 7891799509934
| Código interno | 0714922002 |
| SKU | 0714922002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,092 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Modelo | BASIC |
MODELO: BASIC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
BICO DE AR ALUMINIO - CURTO BASIC LONGO
Cód: 0714922003
R$70,12
2x de R$ 35,06 sem juros
Em estoque
Wurth
Chave Saca Filtro de Óleo com Cinta e Corrente
Cód: 0715060034
R$79,89
3x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque