Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
BICO DE AR ALUMINIO - CURTO BASIC LONGO
Wurth

BICO DE AR ALUMINIO - CURTO BASIC LONGO

Cód: 0714922003 · EAN: 7891799509941 · Un: UN

BICO DE AR BASIC - LONGO

Em estoque
R$ 70,12
em até 2x de R$ 35,06 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Bico de ar para pulverização de ar comprimido. Ideal para operações de limpeza e secagem de superfícies em geral

Características:

- Corpo fabricado em plástico polietileno;
- Bico em metal injetado diretamente no corpo da pistola;
- Empunhadura ergonômica

Dados Técnicos

- Entrada de ar: ¼" NPT (fêmea);
- Furo do bico: Ø 3 mm;
- Comprimento bico: 500mm;
- Comprimento total: 630mm;
- Pressão de trabalho: 6,2 Bar/ 90 Psi
Família: 08.10.0052
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799509941

Código interno0714922003
SKU0714922003
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,001 kg
Altura2,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento63,0 cm
ModeloBASIC LONGO
MODELO: BASIC LONGO | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Bujão Carter Cônico Universal 14
Wurth
Bujão Carter Cônico Universal 14
Cód: 0243108014
R$28,88
Em estoque
TERMINAL ELETR TUBULAR 35 mm
Wurth
TERMINAL ELETR TUBULAR 35 mm
Cód: 0557922358
R$380,75
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 76,15 sem juros
Em estoque
Terminal Elet Latao Mac/Fem 0,75-2,5
Wurth
Terminal Elet Latao Mac/Fem 0,75-2,5
Cód: 05585143
R$367,00
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 73,40 sem juros
Em estoque
BICO DE AR - CURTO BASIC
Wurth
BICO DE AR - CURTO BASIC
Cód: 0714922002
R$41,38
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$38,00
Em estoque