
Wurth
SOQUETE MAGNETICO CANHAO 9 mm
Cód: 0614176009 · EAN: 7891799548612 · Un: UN
SOQUETE CANHAO MAGNETICO 9MM
Em estoque
R$ 13,79
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Soquete sextavado magnético tipo canhão.
Características:
- Fabricado em Cromo-vanádio 40CR;
- Acabamento escurecido;
- Encaixe hexagonal ¼";
- Comprimento 65mm;
- Sextavado disponível em milímetro e polegada;
- Magnético (imã).
Aplicações:
- Utilizado para fixação de elementos de fixação sextavados como porcas e parafusos.
Modo de Usar:
- Utilizar em parafusadeiras elétricas, a bateria ou pneumáticas com padrão de encaixe rápido de 1/4" ou sistema de fixação por mandril.
Principais Vantagens:
- Fabricado em Cromo-Vanádio;
- Alta resistência, durabilidade e desempenho ;
- Base magnética que garante total controle sobre os elementos de fixação;
- Ideal para trabalhos pesados e uso industrial.
Soquete sextavado magnético tipo canhão.
Características:
- Fabricado em Cromo-vanádio 40CR;
- Acabamento escurecido;
- Encaixe hexagonal ¼";
- Comprimento 65mm;
- Sextavado disponível em milímetro e polegada;
- Magnético (imã).
Aplicações:
- Utilizado para fixação de elementos de fixação sextavados como porcas e parafusos.
Modo de Usar:
- Utilizar em parafusadeiras elétricas, a bateria ou pneumáticas com padrão de encaixe rápido de 1/4" ou sistema de fixação por mandril.
Principais Vantagens:
- Fabricado em Cromo-Vanádio;
- Alta resistência, durabilidade e desempenho ;
- Base magnética que garante total controle sobre os elementos de fixação;
- Ideal para trabalhos pesados e uso industrial.
Referências: Busca: 7891799548612
| Código interno | 0614176009 |
| SKU | 0614176009 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,035 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Bitola | 9 mm |
BITOLA: 9 mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.



