Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Soquete Magnético Canhão 14 mm
Wurth

Soquete Magnético Canhão 14 mm

Cód: 0614176014 · EAN: 7891799548636 · Un: UN

SOQUETE MAGNETICO CANHAO 14MM

Em estoque
R$ 18,30
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Soquete sextavado magnético tipo canhão.

Características:

- Fabricado em Cromo-vanádio 40CR;
- Acabamento escurecido;
- Encaixe hexagonal ¼";
- Comprimento 65mm;
- Sextavado disponível em milímetro e polegada;
- Magnético (imã).

Aplicações:

- Utilizado para fixação de elementos de fixação sextavados como porcas e parafusos.

Modo de Usar:

- Utilizar em parafusadeiras elétricas, a bateria ou pneumáticas com padrão de encaixe rápido de 1/4" ou sistema de fixação por mandril.

Principais Vantagens:

- Fabricado em Cromo-Vanádio;
- Alta resistência, durabilidade e desempenho ;
- Base magnética que garante total controle sobre os elementos de fixação;
- Ideal para trabalhos pesados e uso industrial.

Família: 08.01.0165
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799548636

Código interno0614176014
SKU0614176014
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,035 kg
Altura3,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento12,0 cm
Bitola14 mm
BITOLA: 14 mm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Soquete Magnético Canhão 6 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 6 mm
Cód: 0614176006
R$12,12
Em estoque
Soquete Magnético Canhão 7 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 7 mm
Cód: 0614176007
R$12,88
Em estoque
Soquete Magnético Canhão 8 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 8 mm
Cód: 0614176008
R$13,14
Em estoque
Soquete Magnético Canhão 9 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 9 mm
Cód: 0614176009
R$13,79
Em estoque
Soquete Magnético Canhão 10 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 10 mm
Cód: 0614176010
R$15,06
Em estoque