Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Soquete Magnético Canhão 7/16
Wurth

Soquete Magnético Canhão 7/16

Cód: 0614176916 · EAN: 7891799542382 · Un: UN

SOQUETE MAGNETICO CANHAO 7/16

Em estoque
R$ 15,92
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Soquete sextavado magnético tipo canhão.

Características:

- Fabricado em Cromo-vanádio 40CR;
- Acabamento escurecido;
- Encaixe hexagonal ¼";
- Comprimento 65mm;
- Sextavado disponível em milímetro e polegada;
- Magnético (imã).

Aplicações:

- Utilizado para fixação de elementos de fixação sextavados como porcas e parafusos.

Modo de Usar:

- Utilizar em parafusadeiras elétricas, a bateria ou pneumáticas com padrão de encaixe rápido de 1/4" ou sistema de fixação por mandril.

Principais Vantagens:

- Fabricado em Cromo-Vanádio;
- Alta resistência, durabilidade e desempenho ;
- Base magnética que garante total controle sobre os elementos de fixação;
- Ideal para trabalhos pesados e uso industrial.

Família: 08.01.0165
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799542382

Código interno0614176916
SKU0614176916
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,060 kg
Altura2,0 cm
Largura6,0 cm
Comprimento14,0 cm
Bitola7/16
BITOLA: 7/16 | Acabamento: Escurecido | Comprimento: 65mm | Encaixe: Hexagonal 1/4" | Medida: 7/16" | Produtos Associados: Parafusos e porcas; Parafusadeiras e furadeiras elétricas ou pneumáticas; Óculos de segurança; Luvas | Garantia: 3 Meses | Materiais: Cromo-vanádio 40CR

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Soquete Magnético Canhão 6 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 6 mm
Cód: 0614176006
R$10,61
Em estoque
Soquete Magnético Canhão 8 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 8 mm
Cód: 0614176008
R$11,49
Em estoque
Soquete Magnético Canhão 10 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 10 mm
Cód: 0614176010
R$13,18
Em estoque
Soquete Magnético Canhão 12 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 12 mm
Cód: 0614176012
R$16,36
Em estoque
Soquete Magnético Canhão 13 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 13 mm
Cód: 0614176013
R$16,59
Em estoque