
Wurth
SUPORTE DE POLIURETANO 6 6 FUROS 125 mm
Cód: 0586151007 · EAN: 7891799466053 · Un: UN
SUPORTE DE POLIURETANO 5 (125MM) 8 FUROS
Em estoque
R$ 93,02
em até 3x de R$ 31,01 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto
- Suporte para fixação de disco de lixa 8 furos.
Características:
-Fabricado em poliuretano;
-Base de fixação: Hook and Loop;
-8 furos;
-Suporte rígido.
Aplicações:
- Utilizado na lixadeira orbital (Hookit®);
- Para discos 5" (125mm).
- Suporte para fixação de disco de lixa 8 furos.
Características:
-Fabricado em poliuretano;
-Base de fixação: Hook and Loop;
-8 furos;
-Suporte rígido.
Aplicações:
- Utilizado na lixadeira orbital (Hookit®);
- Para discos 5" (125mm).
Referências: Busca: 7891799466053
| Código interno | 0586151007 |
| SKU | 0586151007 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,074 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 12,5 cm |
| Diâmetro | 125 mm mm |
DIÂMETRO: 125 mm | Aplicação: Para discos de 5" | Diâmetro: 5" (125mm) | Material: Poliuretano | Modelo: 8 Furos | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SUPORTE DE POLIURETANO 6 6 FUROS 150 mm
Cód: 0586151006
R$69,16
2x de R$ 34,58 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 9
Cód: 0899403109
R$19,54
Em estoque
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 10
Cód: 0899403110
R$19,54
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
