
Wurth
SUPORTE DE POLIURETANO 6 6 FUROS 150 mm
Cód: 0586151006 · EAN: 7891799466046 · Un: UN
SUPORTE DE POLIURETANO 6 (150MM) 6 FUROS
Em estoque
R$ 69,16
em até 2x de R$ 34,58 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto
- Suporte para fixação de disco de lixa 8 furos.
Características:
-Fabricado em poliuretano;
-Base de fixação: Hook and Loop;
-8 furos;
-Suporte rígido.
Aplicações:
- Utilizado na lixadeira orbital (Hookit®);
- Para discos 5" (125mm).
- Suporte para fixação de disco de lixa 8 furos.
Características:
-Fabricado em poliuretano;
-Base de fixação: Hook and Loop;
-8 furos;
-Suporte rígido.
Aplicações:
- Utilizado na lixadeira orbital (Hookit®);
- Para discos 5" (125mm).
Referências: Busca: 7891799466046
| Código interno | 0586151006 |
| SKU | 0586151006 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,133 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Diâmetro | 150 mm mm |
DIÂMETRO: 150 mm | Aplicação: Para discos de 6" | Diâmetro: 6" (150mm) | Material: Poliuretano | Modelo: 6 Furos | Rosca: 5/16" x 24 fios | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Wurth
SUPORTE DE POLIURETANO 6 6 FUROS 125 mm
Cód: 0586151007
R$93,02
3x de R$ 31,01 sem juros
Em estoque

