
Wurth
Tampa para Medidor Sistema de Arrefecimento Macho/ Fêmea GM
Cód: 0853520008 · EAN: 4046777647600 · Un: UN
TAMP MED SIST ARREF GMII-0853520002 (M/F)
Em estoque
R$ 298,98
em até 5x de R$ 59,80 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Equipamento para teste do sistema de arrefecimento e teste da tampa do reservatório de expansão. Auxilia na identificação de possíveis vazamentos em mangueiras, abraçadeiras, selos, bem como a vedação da tampa do sistema.
Características:
- 01 Bomba em alumínio anodizado, com manômetro de 30 psi (2,0 bar);
- Manômetro com capa protetora de borracha. Aplicação ;
- Veículos álcool, gasolina e flex.
Principais Vantagens:
- Equipamento portátil e prático;
- Permite fazer 03 tipos de teste (radiador comum, selado e tampa do reservatório);
- Ampla cobertura de marcas e modelos.
Composição:
- Maleta plástica;
- 01 Manual de instruções;
- 01 Tabela de aplicação;
- 01 Bomba em alumínio anodizado, com manômetro de 30 Psi (2,0 Bar) ;
- 06 Tampas adaptadoras (macho e fêmea) para os reservatórios de expansão;
- 03 Tampas adaptadoras para radiadores;
- 01 Conexão adaptadora.
Equipamento para teste do sistema de arrefecimento e teste da tampa do reservatório de expansão. Auxilia na identificação de possíveis vazamentos em mangueiras, abraçadeiras, selos, bem como a vedação da tampa do sistema.
Características:
- 01 Bomba em alumínio anodizado, com manômetro de 30 psi (2,0 bar);
- Manômetro com capa protetora de borracha. Aplicação ;
- Veículos álcool, gasolina e flex.
Principais Vantagens:
- Equipamento portátil e prático;
- Permite fazer 03 tipos de teste (radiador comum, selado e tampa do reservatório);
- Ampla cobertura de marcas e modelos.
Composição:
- Maleta plástica;
- 01 Manual de instruções;
- 01 Tabela de aplicação;
- 01 Bomba em alumínio anodizado, com manômetro de 30 Psi (2,0 Bar) ;
- 06 Tampas adaptadoras (macho e fêmea) para os reservatórios de expansão;
- 03 Tampas adaptadoras para radiadores;
- 01 Conexão adaptadora.
Referências: Busca: 4046777647600
| Código interno | 0853520008 |
| SKU | 0853520008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,109 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Modelo | TAMP MED SIST ARREF GMII-0853520002 (M/F) |
MODELO: TAMP MED SIST ARREF GMII-0853520002 (M/F) | Aplicação: Cobalt/ Sonic/ Spin/ Cruze/ Novo Prisma | Garantia: 3 Meses | Adaptador: Macho e fêmea | Ano: 2013 em diante | Composição: 1 Par | Montadora: Gm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Medidor de Compressão do Sistema de Arrefecimento
Cód: 0853520002
R$1.533,84
5x de R$ 306,77 sem juros
Em estoque
Wurth
Tampa para Medidor Sistema de Arrefecimento Macho/ Fêmea Ford
Cód: 0853520006
R$298,98
5x de R$ 59,80 sem juros
Em estoque