Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Medidor de Compressão do Sistema de Arrefecimento
Wurth

Medidor de Compressão do Sistema de Arrefecimento

Cód: 0853520002 · EAN: 4053479442327 · Un: UN

MEDIDOR DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Em estoque
R$ 1.533,84
em até 5x de R$ 306,77 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Equipamento para teste do sistema de arrefecimento e teste da tampa do reservatório de expansão. Auxilia na identificação de possíveis vazamentos em mangueiras, abraçadeiras, selos, bem como a vedação da tampa do sistema.

Características:

- 01 Bomba em alumínio anodizado, com manômetro de 30 psi (2,0 bar);
- Manômetro com capa protetora de borracha. Aplicação ;
- Veículos álcool, gasolina e flex.

Principais Vantagens:

- Equipamento portátil e prático;
- Permite fazer 03 tipos de teste (radiador comum, selado e tampa do reservatório);
- Ampla cobertura de marcas e modelos.

Composição:

- Maleta plástica;
- 01 Manual de instruções;
- 01 Tabela de aplicação;
- 01 Bomba em alumínio anodizado, com manômetro de 30 Psi (2,0 Bar) ;
- 06 Tampas adaptadoras (macho e fêmea) para os reservatórios de expansão;
- 03 Tampas adaptadoras para radiadores;
- 01 Conexão adaptadora.
Família: 05.04.1950
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4053479442327

Código interno0853520002
SKU0853520002
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso2,150 kg
Altura13,0 cm
Largura35,0 cm
Comprimento33,5 cm
ModeloMEDIDOR DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO
MODELO: MEDIDOR DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO | Aplicação: Veículos álcool, gasolina e flex | Manômetro: 30 psi (2 bar) | Produtos Associados: Aditivo/ Solução arrefecedora; Termodensímetro; Refratômetro 3X1; Limpa radiador | Tipo de Material: Alumínio Anodizado | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

PORCA RAPIDA GRAMPO RETENTOR DA VARETA DO CAPO
Wurth
PORCA RAPIDA GRAMPO RETENTOR DA VARETA DO CAPO
Cód: 0500900030
R$67,00
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 33,50 sem juros
Em estoque
Jogo de Soquetes Multi Extrator
Wurth
Jogo de Soquetes Multi Extrator
Cód: 0690140001
R$1.115,93
5x de R$ 223,19 sem juros
Em estoque
Chave Catraca Pneumática 1/2"
Wurth
Chave Catraca Pneumática 1/2"
Cód: 0703812001
R$893,50
5x de R$ 178,70 sem juros
Em estoque
Chave Catraca Reversível 72 Dentes 1/4
Wurth
Chave Catraca Reversível 72 Dentes 1/4
Cód: 07120140
R$373,52
5x de R$ 74,70 sem juros
Em estoque
Tampa para Medidor Sistema de Arrefecimento Macho/ Fêmea Ford
Wurth
Tampa para Medidor Sistema de Arrefecimento Macho/ Fêmea Ford
Cód: 0853520006
R$298,98
5x de R$ 59,80 sem juros
Em estoque