Chave Catraca Reversível 72 Dentes 1/4
CHAVE CATRACA 1/4" - ZEBRA
Descrição do Produto:
Ferramenta com sistema de catraca reversível de precisão para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Ângulo de rotação: 5°, permite o aperto e desaperto em locais de espaço reduzido;
- Atende a norma DIN 3122 e ISO 3315;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo ergonômico e antiderrapante.
Referências: Busca: 4048539308675
| Código interno | 07120140 |
| SKU | 07120140 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,141 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Bitola | 1/4 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
