
Wurth
TINTA SPR ALTA TEMP BCO BRILH L/215G 300 ML
Cód: 0893012025 · EAN: 4058794278873 · Un: UN
TINTA SPR ALTA TEMP BEGE 300ML/215G
Em estoque
R$ 43,88
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Tinta Acrílica para aplicações submetidas a alta temperatura, de secagem rápida, com ótimo acabamento e alta resistência à intempéries. Possui excelente poder de cobertura e efeito decorativo, oferecendo alta durabilidade. Indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250ºC constante, com picos de 600ºC por 5 minutos.
Características:
- Aplicadas em superfícies até 600 ºC;
- Alta resistência à ação de temperatura;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Fabricado à base de resina acrílica;
- Produto ambientalmente correto. Isento de chumbo.
Aplicações:
- Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 600ºC, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.
Restrições de uso:
- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura;
- Em plásticos e acrílicos, fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto.
Principais Vantagens:
- Resistente a picos de temperatura de até 600ºC por 5 minutos;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Isento de chumbo e tolueno.
Tinta Acrílica para aplicações submetidas a alta temperatura, de secagem rápida, com ótimo acabamento e alta resistência à intempéries. Possui excelente poder de cobertura e efeito decorativo, oferecendo alta durabilidade. Indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250ºC constante, com picos de 600ºC por 5 minutos.
Características:
- Aplicadas em superfícies até 600 ºC;
- Alta resistência à ação de temperatura;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Fabricado à base de resina acrílica;
- Produto ambientalmente correto. Isento de chumbo.
Aplicações:
- Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 600ºC, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.
Restrições de uso:
- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura;
- Em plásticos e acrílicos, fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto.
Principais Vantagens:
- Resistente a picos de temperatura de até 600ºC por 5 minutos;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Isento de chumbo e tolueno.
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.03.0290
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Referências: Busca: 4058794278873
| Código interno | 0893012025 |
| SKU | 0893012025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,321 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Volume | 300 ML |
VOLUME: 300 ML | Base: Resina Acrílica | Cobertura: 180G/M² | Pico de Temperatura: 360°C | Temperatura de Aplicação: 15°C A 40°C | Temperatura Máxima Constante: 320°C | Tempo de Cura Parcial: 15 Min | Tempo de Cura Total: 60 Min | Tonalidade: Branco Brilhante
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO CINZA 230ML/400G
Cód: 0892191401
R$535,44
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 44,62 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque