
Wurth
Veda Roscas Líquido W867 50g
Cód: 0893567150 · EAN: 7891799512446 · Un: UN
VEDA ROSCAS W867 50G
Em estoque
R$ 124,13
em até 4x de R$ 31,03 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.Descrição do Produto:- O Veda Roscas foi formulado e desenvolvido para impedir fuga de gases e líquidos. Resiste a quase todo o tipo de substâncias utilizadas na indústria. Evita o entupimento e a contaminação dos acessórios. Evita o bloqueio de válvulas pneumáticas e hidráulicas;- As instalações ficam protegidas contra corrosão e engripagem. Os diferentes níveis de força permitem a desmontagem, mesmo após alguns anos.Aplicações:- Instalações roscadas;- Sistemas hidráulicos e Pneumáticos;- Sistemas de ar condicionado e comprimido;- Tubulações metálicas.
Família: 12.06.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-11-2024/12.06.0030/12.06.0030.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/12-05-2025/parte1/0893567150.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799512446 | Busca: Adesivo Anaeróbico | Busca: Fita PTFE | Busca: Fita Teflon | Busca: Selante Anaeróbico | Busca: Teflon | Busca: Veda Rosca Líquido
| Código interno | 0893567150 |
| SKU | 0893567150 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,068 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Branco |
| Sinônimo | Fita Teflon, Teflon, Fita PTFE, Adesivo Anaeróbico, Selante Anaeróbico, Veda Rosca Líquido |
| Temperatura de Trabalho | -60 a +204 ° C |
| Referências | W867 |
| Conteúdo | 50g |
| Viscosidade | 2800000 a 880.000 CPS |
| Resistência ao Cisalhamento | NA |
| Folga Máxima | 0,5mm |
| Resistência à Pressão | 5.000/344 (PSI/BAR) |
| Tempo de Secagem | - 300 min (parcial) e 24 h (total) |
Composições: Unitário | Conteúdo: 50g | Cor: Branco | Folga Máxima: 0,5mm | Referências: W867 | Resistência à Pressão: 5.000/344 (PSI/BAR) | Resistência ao Cisalhamento: NA | Sinônimo: Fita Teflon, Teflon, Fita PTFE, Adesivo Anaeróbico, Selante Anaeróbico, Veda Rosca Líquido | Temperatura de Trabalho: -60 a +204 ° C | Tempo de Secagem: - 300 min (parcial) e 24 h (total) | Viscosidade: 2800000 a 880.000 CPS
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Trava Roscas Torque Médio W742 50g
Cód: 0893270212
R$93,93
3x de R$ 31,31 sem juros
Em estoque
