
Wurth
WURTH CHAIN LUBE ROAD 500 ML
Cód: 0893106500 · EAN: 7891799333775 · Un: UN
WURTH CHAIN LUBE ROAD 500ML/350G
Em estoque
R$ 107,11
em até 4x de R$ 26,78 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A graxa Chain Lube Road é uma graxa líquida em spray, com efeito duradouro para lubrificação da transmissão e de partes móveis da motocicleta. Quanto maior o atrito entre o produto e as peças, maior o poder de aderência à superfície. Possui resistência à água, inclusive salgada e quente; protege contra a corrosão; reduz o atrito e elimina os ruídos provenientes de impactos e vibrações. Produto de base sintética, não ataca borrachas e plásticos, evaporando o solvente imediatamente e criando um filme lubrificante resistente à temperatura de trabalho entre -35ºC a +200ºC.Características:- Graxa líquida de baixa viscosidade;- Ótima aderência;- Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;- Base sintética, não danifica o retentor da corrente;- Solvente de alta volatilidade.Aplicações:- Correntes de transmissão convencionais e com o-ring, o-ring, o-ring;- Rolamentos blindados;- Cabos de comando;- Pinos e dobradiças;- Engrenagens;- Superfícies deslizantes.Principais Vantagens:- ;- Alto poder de penetração;- Quanto maior o atrito entre as partes, maior adesividade;- Reduz o atrito, eliminando o ruído entre as partes;- Não ataca plásticos e borrachas;- O solvente evapora imediatamente, formando um filme lubrificante.Modo de Usar:- Limpe as superfícies;- Agite o produto por 30 segundos antes de aplicar;- Aplique o produto diretamente no ponto a ser lubrificado.
FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/22-02-2023/7492461/FISPQ_GRAXA_SPRAY_CHAIN_LUBE_500_ml_350g_0893106500.PDF#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893106500.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.01.0130
Referências: Busca: 7891799333775 | Busca: Graxa Líquida Lubrificante | Busca: Graxa para Correia | Busca: Lubrificante de Corrente da Moto
| Código interno | 0893106500 |
| SKU | 0893106500 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,468 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Cor | Marrom Claro |
| Sinônimo | Graxa Líquida Lubrificante, Graxa para Correia, Lubrificante de Corrente da Moto |
| Densidade | 0,7213g/m³ |
| Embalagem | 500ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| Ponto de Ebulição | -11ºC |
| Ponto de Fulgor | -26ºC |
| Pressão de Vapor | a 20ºC 2.600mbar |
| Volume | 500 ML |
Cor: Marrom Claro | Embalagem: 500ml | Sinônimo: Graxa Líquida Lubrificante, Graxa para Correia, Lubrificante de Corrente da Moto | Ponto de Ebulição: -11ºC | Ponto de Fulgor: -26ºC | Densidade: 0,7213g/m³ | Solubilidade: Insolúvel em água | Odor: Característico | Estado Físico: Líquido | Pressão de Vapor: a 20ºC 2.600mbar | VOLUME: 500 ML
Este produto ainda não possui avaliações.




