Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Abraçadeira High Torque 113 m 121 m
Wurth

Abraçadeira High Torque 113 m 121 m

Cód: 0537825121 · EAN: 4066443066580 · Un: UN

ABRACADEIRA HIGH TORQUE ZNB 113X121X24MM

Em estoque
R$ 121,91
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 24,38 por unidade)
em até 4x de R$ 30,48 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis.

Características:

- Disponíveis em duas versões: ;
- Aço carbono zincado com parafuso sextavado de aço carbono;
- Aço Inox 304/A2 com parafuso sextavado em inox para alta resistência à oxidação;
- Ambas têm como principal característica a fita de grande resistência, com as extremidades (bordas) arredondadas, que evitam danos em tubos flexíveis;
- Fechamento da abraçadeira reforçado, proporcionando um maior torque de aperto que permite suportar maiores cargas/ pressões;
- Projetadas para aplicações sob alta pressão, água, óleo, sucção e vazão de ar

Principais Vantagens:

- Fabricada em Aço Inox 304;
- Excelente resistência a oxidação;
- Facilidade na instalação;
- Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.

Aplicações:

- Sistema de fixação para tubos e mangueiras de grande pressão;
- Manutenção Industrial - especialmente para dutos de óleo, ar, água, entre outros;
- Cargo - colhedeiras, graneleiras,intercoolers e turbinas;
- Construção Civil - mangueiras com extrema pressão.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Família: 04.05.0023

Referências: Busca: 4066443066580

Código interno0537825121
SKU0537825121
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,255 kg
Altura13,0 cm
Largura16,0 cm
Comprimento17,0 cm
Diâmetro Máximo121 m
DIÂMETRO MÍNIMO113 m
DIÂMETRO MÁXIMO: 121 m | DIÂMETRO MÍNIMO: 113 m | Acabamento: Zincado Branco | Composição: Embalagem com 5 Peças | Diâmetro do Parafuso: M8 x 80 | Espessura da Fita: 1,5mm | Largura da Fita: 25mm | Material: Aço Carbono | Medidas: 113 x 121mm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Abraçadeira High Torque 92 m 97 m
Wurth
Abraçadeira High Torque 92 m 97 m
Cód: 0537829297
R$103,16
📦 Embalagem c/ 5 un
4x de R$ 25,79 sem juros
Indisponível
Tubo Termoretátil 3,2 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 3,2 mm
Cód: 07710032
R$5,07
Em estoque
Tubo Termoretátil 4,8 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 4,8 mm
Cód: 07710048
R$28,55
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Wurth
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$38,07
Em estoque
Fluido para Radiador Diesel 1L
Wurth
Fluido para Radiador Diesel 1L
Cód: 0893556048
R$165,24
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 33,05 sem juros
Em estoque