Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 20 x 32 x 12mm
Wurth

Abraçadeira Rosca sem Fim W12 20 x 32 x 12mm

Cód: 0546120032 · EAN: 7891799542870 · Un: UN

ABRACADEIRA SEM FIM INOX F 20X32X12

Em estoque
R$ 159,86
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 6,39 por unidade)
em até 5x de R$ 31,97 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox

Características:

- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura;
- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem;
- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada;
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco;
- Espessura da fita 12mm.

Aplicações:

- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.

Principais Vantagens:

- Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada;
- Maior segurança e vida útil

Família: 04.05.0020
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799419806 | Busca: 7891799542870

Código interno0546120032
SKU0546120032
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,019 kg
Altura13,0 cm
Largura15,0 cm
Comprimento5,5 cm
Tamanho20 x 32 x 12mm
Tamanho: 20 x 32 x 12mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/2" 1.1/4"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/2" 1.1/4"
Cód: 0077012114
R$30,88
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/4" 2.1/2"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/4" 2.1/2"
Cód: 0077014212
R$51,12
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 25,56 sem juros
Em estoque
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 25 40
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 25 40
Cód: 0545025040
R$128,63
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 25,73 sem juros
Em estoque
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 16 x 27 x 12mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 16 x 27 x 12mm
Cód: 0546116027
R$158,81
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 31,76 sem juros
Em estoque
Tubo Termoretátil 3,2 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 3,2 mm
Cód: 07710032
R$5,07
Em estoque