
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 25 mm 40 mm
Cód: 0541225040 · EAN: 7891799522766 · Un: UN
ABRACADEIRA UNIVERSAL INOX 304 25X40MM
Em estoque
R$ 82,01
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 8,20 por unidade)
em até 3x de R$ 27,34 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Abraçadeira universal especialmente projetada para fixação em diferentes diâmetros.Características:- Produzida em Inox AISI 304, com excelente resistência mecânica e à temperatura;- Alta resistência à corrosão e intempéries.Aplicações:- Para tubos, mangueiras, coifas, homocinética e moto aquática.Importante:- Para aperto da abraçadeira é essencial a utilização do alicate para abraçadeira radial/universal. Principais Vantagens:- Aplicação para homocinética;- Atende diferentes diâmetros de aplicação no mesmo produto;- Montagem rápida e segura;- Resistente a oxidação.
Família: 04.05.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-08-2024/04.05.0030/04.05.0030.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799522766
| Código interno | 0541225040 |
| SKU | 0541225040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,007 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro Máximo | 40 mm |
| DIÂMETRO MÍNIMO | 25 mm |
DIÂMETRO MÍNIMO: 25 mm | DIÂMETRO MÁXIMO: 40 mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque


