Adaptador para Soquete Manual 1/2
ADAPTADOR 3/4 FEMEA 1/2 MACHO
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3123.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esse adaptador em conjunto com chave de impacto pneumática;
- Nunca utilizar esse adaptador em operações de aperto ou desaperto que necessitam excesso de torque.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).e necessitam excesso de torque.
Referências: Busca: 4050382698247
| Código interno | 071514108 |
| SKU | 071514108 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,178 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Bitola | 1/2 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
