
Wurth
ADESIVO P/ PARA-BRISAS PLUS 600ML/810G
Cód: 0890026270 · EAN: 4065746663861 · Un: UN
ADESIVO P/ PARA-BRISAS PLUS 600ML/810G
Em estoque
R$ 72,86
em até 2x de R$ 36,43 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Adesivo base poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos. Cura quando em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer utilização de primer de vidro (Primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor.Características:- Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro - 4 horas para veículos sem airbag e 6 horas para veículos com airbag;- Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless);- Excelente flexibilidade e resistência;- Não mancha e não ataca pintura;- Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado;- Não possui solvente;- Excelente durabilidadeAplicações:- Colagem e vedação em: ;- Para-brisas;- Vidros traseiros ;- Vidros laterais;- Vidros de escotilha de embarcaçõesRestrições de Uso:- O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.Principais Vantagens:- Não necessita de Primer ;- Não possui odor;- Alta adesividade ;- Permanentemente flexível.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0890026270.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13-09-2023/12.05.0142/12.05.0142.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.05.0142
| Código interno | 0890026270 |
| SKU | 0890026270 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,845 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 35,0 cm |
| Modelo | 600ML/810G |
MODELO: 600ML/810G
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque


