
Wurth
Alavanca Saca Prego 12 mm
Cód: 0993997162 · EAN: 7891799507152 · Un: UN
ALAVANCA PARA PREGO COM CABO 12X16MM
Em estoque
R$ 65,74
em até 2x de R$ 32,87 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual utilizada para a extração de pregos.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento com pintura na cor vermelha;
- Extremidade tipo "unha";
- Cabo com revestimento em borracha.
Aplicações:
- Extração de pregos.
Referências: Busca: 7891799507152
| Código interno | 0993997162 |
| SKU | 0993997162 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,560 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Diâmetro | 12 mm mm |
DIÂMETRO: 12 mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101
R$110,35
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 27,59 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque

