




Wurth
Alicate Bomba D'Água 10"
Cód: 071401 563 · EAN: 4050642466555 · Un: UN
ALICATE BOMBA D"AGUA 250MM
Em estoque
R$ 777,99
em até 5x de R$ 155,60 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Alicate indicado para diversas operações de manutenção mecânica e em tubulações hidráulicas. Também utilizado para aperto e desaperto de porcas e parafusos.
Características:
- Aço cromo vanádio com tratamento térmico;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Abertura ajustável em 24 posições;
- Mordente com tratamento especial de endurecimento que garante maior segurança ao agarre e alta resistência ao desgaste;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação encaixada proporciona maior estabilidade;
- Atende as normas DIN ISO 8976.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Nunca utilize este alicate para trabalhos em redes elétricas energizadas.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados, sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado. Substitua por um novo;
- Ferramenta com o cabo NÃO isolado.
Alicate indicado para diversas operações de manutenção mecânica e em tubulações hidráulicas. Também utilizado para aperto e desaperto de porcas e parafusos.
Características:
- Aço cromo vanádio com tratamento térmico;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Abertura ajustável em 24 posições;
- Mordente com tratamento especial de endurecimento que garante maior segurança ao agarre e alta resistência ao desgaste;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação encaixada proporciona maior estabilidade;
- Atende as normas DIN ISO 8976.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Nunca utilize este alicate para trabalhos em redes elétricas energizadas.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados, sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado. Substitua por um novo;
- Ferramenta com o cabo NÃO isolado.
Referências: Busca: 4050642466555 | Busca: Bico de Papagaio | Busca: Peugeot
| Código interno | 071401 563 |
| SKU | 071401 563 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,388 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade de Aperto: 2 " (redondo) e 46mm (sextavado) | Norma: DIN ISO 8976 | Sinônimo: Peugeot, Bico de Papagaio | Tamanho: 10" (250mm) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Chaves Fenda e Philips Zebra - 6 peças Jogo de chaves fenda e philips
Cód: 061394226
R$619,51
5x de R$ 123,90 sem juros
Em estoque
Wurth
Jogo de Soquetes Multi Extrator
Cód: 0690140001
R$1.186,20
5x de R$ 237,24 sem juros
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/4" NPT
Cód: 069920114
R$216,60
📦 Embalagem c/ 3 un
5x de R$ 43,32 sem juros
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Macho ¼" NPT
Cód: 0699411140
R$55,04
📦 Embalagem c/ 3 un
2x de R$ 27,52 sem juros
Em estoque
Wurth
Chave Catraca Reversível Extensível 1/2"
Cód: 0712013001
R$628,90
5x de R$ 125,78 sem juros
Em estoque