
Wurth
Alicate Corte Diagonal VDE
Cód: 0714152006 · EAN: 4099618143595 · Un: UN
ALICATE CORTE DIAGONAL VDE 6
Em estoque
R$ 217,29
em até 5x de R$ 43,46 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Alicate de corte diagonal 6"com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizado para cortar arames duros ou macios e cabos em locais de difícil acesso.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Acabamento superifical polido;
- Lâmina de corte temperada para corte alinhado e preciso.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo isolado para tensões de até 1.000V V (AC);
- Corte preciso.
Alicate de corte diagonal 6"com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizado para cortar arames duros ou macios e cabos em locais de difícil acesso.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Acabamento superifical polido;
- Lâmina de corte temperada para corte alinhado e preciso.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo isolado para tensões de até 1.000V V (AC);
- Corte preciso.
Referências: Busca: 4099618143595
| Código interno | 0714152006 |
| SKU | 0714152006 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,240 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 1 Unidade | Comprimento: 150mm / 6" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
DISCO FLAP 115MM G FIBRA F90 40
Cód: 0579400040
R$54,45
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 27,23 sem juros
Em estoque
Wurth
Disco de Corte Premium Cut Embalagem com 10 Unidades 115 1,0
Cód: 0664115322
R$379,00
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 75,80 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Laranja Diamond Tam.9
Cód: 0899970912
R$93,29
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 31,10 sem juros
Em estoque

