


Wurth
Luva Nitrílica Descartável Laranja Diamond Tam.9
Cód: 0899970912 · EAN: 4099618127113 · Un: UN
LUVA NITRILICA LARANJA DIAMOND TAM.9
Em estoque
R$ 93,29
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,87 por unidade)
em até 3x de R$ 31,10 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos.Certificação:- Atende as normas técnicas: BS EN 388:2016 + A1:2018, ISO 374-2:2019, BS EN 16523-1:2015 + A1:2018, ISO 374-4:2019, ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018Características:- 100% borracha nitrílica;- Cor laranja;- Punho terminado em virola;- Palma, dedo e dorso texturizado (grip) em formato de "diamante";- Ambidestra.* ;- Não esterlizada;- Livre de silicone;- Livre de látex;- Sem talco;- Impermeável;- Uso único. * Permite a troca de apenas uma luva em vez do par, proporcionando maior economia.Aplicações:- Luva tipo B para proteção contra agentes cortantes e contra agentes químicos hidrocarbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K), Peróxidos (P) e Aldeídos (T);- Ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluídos e lubrificantes. Utilizada também nos setores operacionais de indústrias alimentícias, frigorífica (aves, suínos, pesca e bovinos), high-tech, automotivas, implementos rodoviários, linha agrícola, metalomecânica, plástica, aeronáutica, eletroeletrônica, periféricos, microprocessadores, componentes eletrônicos, eletrodomésticos e outras.Modo de Usar:- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;- Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida. (Riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc.);- Não utilizar com unhas compridas e com adornos - anéis, pulseiras, etc;- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado;- Uso único.Restrições de Uso:- Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração;- Não utilizar em eletricidade ou em calor;- Não utilizar em procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares.Principais Vantagens:- Antiderrapante;- Palma texturizada (grip) em formato diamante;- Maior agarre;- Boa aderência;- Permite imersão;- Flexível;- Ótima sensibilidade.
Família: 13.10.0315 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/23-01-2024/13.10.0317/13.10.0317.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618127113
| Código interno | 0899970912 |
| SKU | 0899970912 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Tamanho | TAM.9 |
TAMANHO: TAM.9
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Laranja Diamond Tam.8
Cód: 0899970911
R$93,29
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 31,10 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Laranja Diamond Tam.10
Cód: 0899970913
R$93,29
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 31,10 sem juros
Indisponível
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque