Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Alicate Decapador de Fibra Optica
Wurth

Alicate Decapador de Fibra Optica

Cód: 0978120006 · EAN: 4061975089496 · Un: UN

ALICATE DECAPADOR DE FIBRA OPTICA

Em estoque
R$ 202,13
em até 5x de R$ 40,43 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Alicate projetado para remoção da capa de proteção da fibra óptica.

Características:

- Fabricado em aço 45;
- Cabo com revestimento plástico;
- Tratamento superficial enegrecido de têmpera;
- Dureza: +- 45 Hrc;
- Projetado para remoção de capa de proteção da fibra de 3mm, 250µm e 125µm.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Ferramenta com cabo NÃO isolado.

Principais Vantagens:

- Bloqueio para manter a ferramenta fechada quando não em uso;
- Superfícies de decapagem precisas sem danificar a fibra;
- Parafuso de ajuste para trabalhos precisos;
- Acompanha chave para ajuste.
Família: 07.05.0100
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975089496 | Busca: Alicate Descascador | Busca: Descascador de Fios

Código interno0978120006
SKU0978120006
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,152 kg
Altura1,5 cm
Largura7,5 cm
Comprimento17,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Composição: Unitário | Comprimento Total: 165mm | Dureza: +- 45 Hrc | Material: Aço C45 | Produtos Associados: Conector de fibra óptica; Abraçadeira de Nylon; Plug RJ 45; Alicate RJ45 | Secção: 3,04 - 7,06mm² | Sinônimo: Descascador de Fios, Alicate Descascador | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

FIXA FIO COAXIAL BRANCO 6,0 mm
Wurth
FIXA FIO COAXIAL BRANCO 6,0 mm
Cód: 0593258006
R$42,00
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Alicate Crimpador RJ11-RJ12-RJ45 Cat 6
Wurth
Alicate Crimpador RJ11-RJ12-RJ45 Cat 6
Cód: 0715045110
R$399,57
5x de R$ 79,91 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 15 20 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 15 20 m
Cód: 0894909115
R$100,86
4x de R$ 25,22 sem juros
Indisponível
Plug Modular RJ45 CAT5
Wurth
Plug Modular RJ45 CAT5
Cód: 0978120003
R$92,19
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 30,73 sem juros
Em estoque