
Wurth
Alicate de Pressão com Mordente Reto 0-42 x 190mm
Cód: 071509 09 · EAN: 4061975360175 · Un: UN
ALICATE PRES 0-42MM MORD RETO COMP 190MM
Em estoque
R$ 510,44
em até 5x de R$ 102,09 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
Ferramenta desenvolvida para executar diversas operações como segurar, fixar, prender, travar e apertar. Permite ao usuário trabalhar com diversos perfis de materiais como: chato, plano, redondo, sextavado, quadrado, retangular e tubular.
Características:
- ;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento zincado, com resistência a corrosão;
- Alavanca de liberação com mecanismo de mola facilmente acionado com uma única mão;
- Parafuso de regulagem da abertura do mordente;
- Mordente serrilhado para maior aderência ao material.
Restrições de uso:
- Nunca aplicar golpes no alicate, especialmente na alavanca de liberação;
- Nunca utilizar o alicate como martelo;
- Em trabalhos de solda, posicionar a chama do maçarico e os eletrodos longe dos mordentes.
Principais Vantagens:
- Acabamento zincado com resistência à corrosão;
- Parafuso para ajuste de abertura dos mordentes;
- Alavanca de liberação de fácil acionamento.
Ferramenta desenvolvida para executar diversas operações como segurar, fixar, prender, travar e apertar. Permite ao usuário trabalhar com diversos perfis de materiais como: chato, plano, redondo, sextavado, quadrado, retangular e tubular.
Características:
- ;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento zincado, com resistência a corrosão;
- Alavanca de liberação com mecanismo de mola facilmente acionado com uma única mão;
- Parafuso de regulagem da abertura do mordente;
- Mordente serrilhado para maior aderência ao material.
Restrições de uso:
- Nunca aplicar golpes no alicate, especialmente na alavanca de liberação;
- Nunca utilizar o alicate como martelo;
- Em trabalhos de solda, posicionar a chama do maçarico e os eletrodos longe dos mordentes.
Principais Vantagens:
- Acabamento zincado com resistência à corrosão;
- Parafuso para ajuste de abertura dos mordentes;
- Alavanca de liberação de fácil acionamento.
Referências: Busca: 4061975360175
| Código interno | 071509 09 |
| SKU | 071509 09 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,382 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Zincado | Composição: Unitário | Material: Aço Cromo Vanádio | Medidas: 0-49 x 190mm | Produtos Associados: Chave combinada; Chave Philips e fenda; Soquetes; Rost Off | Tamanho: 190mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Arco de Serra Alta Tensão Premium 400mm
Cód: 0608090103
R$158,73
5x de R$ 31,75 sem juros
Em estoque
Wurth
Jogo de Chaves Fenda e Philips Zebra - 6 peças Jogo de chaves fenda e philips
Cód: 061394226
R$619,51
5x de R$ 123,90 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 103,18 sem juros
Em estoque

