Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Kit Broca de Aço Rápido HSS com
Wurth

Kit Broca de Aço Rápido HSS com

Cód: 0617000001 · EAN: 4046777491715 · Un: UN

KIT BROCA HSS COM 19 PCS

Em estoque
R$ 664,69
em até 5x de R$ 132,94 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Kit brocas de Aço Rápido - HSS (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante.

Características:

- Composto por 19 peças de 1mm até 10mm de diâmetro;
- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Produzida em aço rápido (HSS);
- Classificação do aço: AISI M2;
- Norma DIN 338;
- Ângulo da ponta de 118°;
- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga até R
Família: 01.01.2013
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777491715

Código interno0617000001
SKU0617000001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,560 kg
Altura4,0 cm
Largura11,0 cm
Comprimento17,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Aplicação: Alumínio, Aço, Metais e Plástico | Classificação: AISI M2 | Diâmetros: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10. | Dureza: 750 a 820 HV | Material: Aço Rápido HSS | Norma: DIN 388 | Produtos Associados: Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto | Profundidade do Furo: Aproximadamente 5x diâmetro broca | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Ultra Max Cleaner 1L
Wurth
Ultra Max Cleaner 1L
Cód: 08901331
R$68,19
2x de R$ 34,10 sem juros
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque
Spray de Zinco Escuro 400ml
Wurth
Spray de Zinco Escuro 400ml
Cód: 0893113011
R$138,85
5x de R$ 27,77 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Cinza
Wurth
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Cinza
Cód: 0893322102
R$47,17
Em estoque
Óculos PRO II INCOLOR
Wurth
Óculos PRO II INCOLOR
Cód: 0899103401
R$8,95
Em estoque