Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Arco de Serra Alta Tensão Premium 400mm
Wurth

Arco de Serra Alta Tensão Premium 400mm

Cód: 0608090103 · EAN: 4066443046643 · Un: UN

ARCO DE SERRA ALTA TENSAO PREMIUM

Em estoque
R$ 158,73
em até 5x de R$ 31,75 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta manual ideal para executar trabalhos de cortes rápidos com lâmina de serra, com precisão e que requerem ótima empunhadura e firmeza.

Características:

- Cabo injetado em alumínio + resina termoplástica (ABS/ TPR);
- Cabo com revestimento emborrachado e formato fechado;
- Apoio frontal emborrachado;
- Corpo (arco) em aço tubular e pintura epóxi;
- Porca borboleta para ajuste da tensão da lâmina;
- Somente para uso de lâmina de serra 300mm (12");
- Profundidade de corte até 80mm;
- Permite ajuste do ângulo para cortes em 45° e 90°;
- Comp. 400mm;
- Peso: 605g. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
- Fixar o material a ser cortado;
- Não utilizar ferramentas danificadas;
- Utilizar óculos e luvas de proteção;
- Para um melhor desempenho e vida útil, sempre verificar a quantidade de dentes com relação ao tamanho e tipo de material da peça a ser cortada. Condições de armazenamento;
- Ao guardar a ferramenta, inverter a serra com o dente para cima;
- Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos.

Importante:

- Não utilizar o arco de serra como martelo. Informações adicionais:

- Não possui compartimento para armazenar lâminas de serra;
- Acompanha 01 lâmina em aço carbono 300mm (12") 24 dentes.
Família: 08.06.0064
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4066443046643

Código interno0608090103
SKU0608090103
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,605 kg
Altura3,0 cm
Largura16,0 cm
Comprimento40,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

SERRA BIMETAL HSS 32D
Wurth
SERRA BIMETAL HSS 32D
Cód: 0603302032
R$132,34
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 26,47 sem juros
Em estoque
Arco de Serra Mini 220mm
Wurth
Arco de Serra Mini 220mm
Cód: 0609100101
R$53,16
2x de R$ 26,58 sem juros
Em estoque
Soquete Magnético Canhão 13 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 13 mm
Cód: 0614176013
R$18,96
Em estoque
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 25MM
Wurth
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 25MM
Cód: 0714691214
R$17,90
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$38,00
Em estoque