Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Alicate para Anel Elástico Interno Curvo 12 - 25mm
Wurth

Alicate para Anel Elástico Interno Curvo 12 - 25mm

Cód: 071402 07 · EAN: 7891799399887 · Un: UN

ALICATE TRAVA INT. BICO CURVO 12-25MM

Em estoque
R$ 360,23
em até 5x de R$ 72,05 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto Indicado para montagem e desmontagem de anéis elásticos com furo interno. Características ;
- Ponta fabricada em aço mola de alta densidade;
- Acabamento fosfatizado;
- Cabo com revestimento plástico;
- Design compacto que proporciona fácil acesso em locais de espaço limitado;
- Articulação sobreposta e parafusada proporciona estabilidade durante o trabalho;
- Atende a norma DIN 5256;
- Para anéis de segurança interno conforme norma DIN 472 e DIN 984. Restrições de uso ;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Nunca esmerilhar as pontas do alicate para diminuir o diâmetro, pois esta operação removerá a camada de dureza externa, reduzindo a vida útil da ferramenta.

Principais Vantagens:

- Pontas fabricadas em aço mola;
- Ponta reta ou curva conforme a necessidade e acessibilidade;
- Articulação sobreposta e parafusada;
- Design compacto.

Família: 08.04.1950
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799399887

Código interno071402 07
SKU071402 07
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,105 kg
Altura1,0 cm
Largura6,0 cm
Comprimento13,0 cm
Diâmetro12 - 25mm mm
Diâmetro: 12 - 25mm | Garantia: 3 Meses | Tipo: Curvo | Materiais: Aço | Acabamento: Fosfatizado | Comprimento Total: 130mm | Norma: DIN 5256 | Diâmetro do Anel: 12 - 25mm | Restrições de Uso: Nunca utilizar acessórios para aumento de torque

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

ORING DE VITON 9,25 mm 1,78 mm
Wurth
ORING DE VITON 9,25 mm 1,78 mm
Cód: 0468925178
R$195,50
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 39,10 sem juros
Em estoque
FLUIDO DE FREIO DOT 500ML 4
Wurth
FLUIDO DE FREIO DOT 500ML 4
Cód: 0890009195
R$55,18
2x de R$ 27,59 sem juros
Em estoque
Fluido para Radiador Diesel 1L
Wurth
Fluido para Radiador Diesel 1L
Cód: 0893556048
R$196,20
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 39,24 sem juros
Em estoque